Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage i-D33XW150B1L2EU-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30685266
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30685266
EAN/GTIN:
     6973661825012
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage
690 Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,05 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
557 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
213 mm
maximale Last:
150 kg
Produkttyp:
D33XW150B1L2EU
Tiefe:
850 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
22,16 kg
Nettogewicht:
18,11 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage (mechanisch, sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 561,12*
€ 697,12*
Lager 340
Frei Haus
ab € 736,12*
€ 829,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,28*
€ 986,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,24*
€ 957,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,88*
€ 918,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,11*
€ 900,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,12*
€ 875,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.