Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB9 Adapter Male to Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30692384
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30692384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
DB9 Adapter Male to Male
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,0005 kg
Nettogewicht:
0,0003 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Waage (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.