Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffset i-DT33


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30696600
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30696600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
85,33612349
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2 kg
Nettogewicht:
1,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,78*
€ 136,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 114,29*
€ 136,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,67*
€ 129,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 105,62*
€ 125,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,56*
€ 111,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.