Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementspatel, rostfreier Stahl, L=150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3070
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zementspatel
zementspatel
Zementspatel, rostfreier Stahl, L=150mm Gewicht in g: 24,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Spatelblatt Breite:
6 mm
Spatelblatt Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Doppelspatel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.