Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgewicht KERN 307-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30704
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     307-04
EAN/GTIN:
     4045761314214
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert
Weitere Informationen:
Nenngewicht:
0,01 kg
Gewichtsklasse:
E1
Material:
Edelstahl
Verpackungstiefe:
0,585 m
Verpackungsbreite:
0,382 m
Verpackungshöhe:
0,535 m
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, knopfgewichte kern, knopfgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 79,11*
€ 107,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 109,39*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 109,63*
€ 6,49*
ab € 90,01*
€ 111,77*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 95,04*
€ 117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
ab € 180,62*
Zubehör
Kern
317-040-100
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.