Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage PX6202M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30714491
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30714491
EAN/GTIN:
     6973661826712
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
geeicht, (e) 0,1g Plattform Ø 180mm ? Anwendung: Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Dynamisches Wägen, Dichtebestimmung Betrieb: Netzadapter (inbegriffen) Konstruktion: Metallgehäuse, Gehäuseoberteil aus Kunststoff, abnehmbare Edelstahlwägeplatte, Glas-Windschutz, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Kalibriersicherung, Arbeitsschutzabdeckung Display: LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Zweizeilige Anzeige für zusätzliche Informationen oder Anweisungen (Punktmatrix) Schnittstellen Mit RS232- und USB-Geräteanschluss, Datenausgabe gemäß GLP/GMP mit Echtzeituhr Ausstattung: Vom Benutzer wählbare Umgebungsfilter und Helligkeitseinstellungen, automatisches Tarieren, automatisches Dimmen, vom Benutzer wählbare Messspannenjustierung, Software-Sperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, softwareseitige Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige, vier Betriebssprachen Kostengünstige Waage für zuverlässige Ergebnisse
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00001 kg
Breite:
390 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
290 mm
maximale Last:
6,2 kg
Produkttyp:
PX6202M
Tiefe:
590 mm
Waagschalen Durchmesser:
180 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,01 g
Windschutz:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
5 kg
Nettogewicht:
3,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Analysenwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.095,12*
€ 1.278,54*
Frei Haus
ab € 1.124,84*
€ 1.342,38*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.411,94*
€ 1.524,28*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,28*
€ 1.813,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,11*
€ 1.805,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,21*
€ 1.753,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,61*
€ 1.719,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,94*
€ 1.680,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.411,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.