Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementspatel, rostfreier Stahl, konisch, L=150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3071_84
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
Zementspatel
doppelspatel 18/10 bochem
zementspatel
Zementspatel, rostfreier Stahl, 1 Seite konisch, L=150mm Gewicht in g: 21,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Spatelblatt Breite:
6 mm
Spatelblatt Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: doppelspatel edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.