Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle NV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30809921
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30809921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Arbeits-Schutzcover fuer Navigator-Waagen (NV)
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.