Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspatel 18/10 Stahl, LxB=250x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3104
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel 18/10 bochem
doppelspatel edelstahl
doppelspatel bochem
Doppelspatel 18/10 Stahl, LxB=250x11mm. Gewicht in g: 23,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Spatelblatt Länge:
70 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,27*
€ 4,16*
€ 18,90*
ab € 2,38*
€ 4,33*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,77*
€ 4,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.