Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspatel 18/10 Stahl, LxB=350x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3106
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel 18/10 bochem
doppelspatel edelstahl
doppelspatel bochem
Doppelspatel 18/10 Stahl, LxB=350x16mm Gewicht in g: 70,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
16 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Spatelblatt Länge:
85 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 3,71*
€ 7,62*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,83*
€ 8,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.