Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspatel 18/10 Stahl, LxB=500x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3108
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel edelstahl
doppelspatel bochem
doppelspatel
Doppelspatel 18/10 Stahl, LxB=500x20mm Gewicht in g: 190,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 5,95*
€ 13,15*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 8,57*
€ 13,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.