Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass (HDPE) mit Schraubdeckel, 15,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31081
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1081
EAN/GTIN:
     4058072012168
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Ideal für Lagerung, Transport oder Entsorgung fester, pulvriger oder flüssiger Medien. Lebensmittelunbedenklich. Fest verschließbar über Gewindeverschraubung. Weiße Fässer mit rotem Deckel. Stapelbar bis zu 6 Fässern. Gute chemische und thermische Beständigkeit: -20°C bis +80°C. Starkwandig, zum Verplomben geeignet. UN-Zulassung X, Kat. I, II, III
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
15,4 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.