Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspatel Reinnickel, LxB=130x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3110
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel bochem
doppelspatel
doppelspatel nickel
Doppelspatel Reinnickel, LxB=130x9mm Gewicht in g: 14,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Spatelblatt Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 28,75*
€ 38,47*
€ 14,90*
ab € 24,59*
€ 40,65*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 35,44*
€ 46,67*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 42,66*
€ 61,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.