| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3116000023 Herst.-Nr.: 3116000023 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ladekarussell 2, für 6 Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, inklusive Steckernetzteil, zusätzliche Ladeschalen und Pipettenhalter sind optional erhältlich - Zum Aufbewahren und Laden von bis zu sechs Eppendorf Xplorer®- oder Xplorer plus®-Modellen - Bei Verwendung mit den optionalen Ladeschalen können mit dem Karussell Multipette® E3/E3x und Multipette® stream/Xstream aufbewahrt und geladen werden - In Kombination mit dem optionalen Pipettenhalter auch für manuelle Eppendorf Pipetten optimal geeignet - Die Pipettenhalter und Ladeschalen austauschbar, kein Werkzeug erforderlich - Griff für den einfachen Transport von einem Labortisch zum anderen - Magnetischer Netzanschluss für schnelles und einfaches Anschließen - Intelligente Ladeelektronik mit kleinem Netzteil - Durch die großen Gummifüße sind die Karusselle vor auf dem Labortisch verschütteten Flüssigkeiten geschützt - Kabelaufwicklung für nicht benötigte Stromkabel - Inklusive vier austauschbaren Netzsteckern für verschiedene Länder, 100 – 240 Volt, 50/60 Hz Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,023 m³ | Verpackungshöhe: | 0,23 m | Verpackungsbreite: | 0,4 m | Verpackungstiefe: | 0,25 m | Ursprungsregion: | Hamburg | Nettogewicht: | 1,782 kg | Bruttogewicht: | 1,980 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 423,10* | € 479,76* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 479,06* | € 546,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 518,87* | € 587,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 479,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|