| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3116000040 Herst.-Nr.: 3116000040 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ladeständer 2, für eine Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream, Betrieb mit dem im Lieferumfang der Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream enthaltenen Steckernetzteil - Zum Aufbewahren und Laden von Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream - Robustes Design für die sichere und geschützte Aufbewahrung des Geräts - Durch die großen Gummifüße sind die Aufstellstützen vor auf dem Labortisch verschütteten Flüssigkeiten geschützt - Kabelaufwicklung für nicht benötigte Stromkabel - Betrieb mit dem im Lieferumfang der Multipette E3/E3x oder Multipette stream/Xstream enthaltenen Steckernetzteil Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,024 m³ | Verpackungshöhe: | 0,24 m | Verpackungsbreite: | 0,4 m | Verpackungstiefe: | 0,25 m | Ursprungsregion: | Hamburg | Nettogewicht: | 1,300 kg | Bruttogewicht: | 1,500 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipettenladeständer, Pipettorständer, Ständer für mech. Pipetten, Handdispenser, Repetierpipette, Tischladegerät, Tischladestation, handdispenser eppendorf, handdispenser, Pipetten-Wandhalter, Pipettenwandhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 223,60* | € 255,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,09* | € 312,95* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,88* | € 348,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 304,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|