Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120020001
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312002-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche
Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Großpackung Verpacken und versenden Sie Flüssigkeiten mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Runde Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss, die sowohl langlebig als auch zuverlässig sind. Fassungsvermögen: 30 ml (1 oz.) Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche „Boston Round“ Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 1000 Typ: Boston Rundhalsflasche mit schmalem Hals Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 20 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 34 mm Höhe (angloamerikanisch): 2,4 in. Höhe (metrisch): 61 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,161 kg
Verpackungsvolumen:
0,133 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.