Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120020004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312002-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Großpackung Verpacken und versenden Sie Flüssigkeiten mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Runde Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss, die sowohl langlebig als auch zuverlässig sind. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche „Boston Round“ Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 500 Typ: Boston Round Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 50 mm Höhe (angloamerikanisch): 3.97 in. Höhe (metrisch): 101 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
10,433 kg
Verpackungsvolumen:
0,181 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.