Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120020016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312002-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Großpackung Verpacken und versenden Sie Flüssigkeiten mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Runde Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss, die sowohl langlebig als auch zuverlässig sind. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche „Boston Round“ Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 74 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 6,71 in. Höhe (metrisch): 170 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,86 in. Unit Size: Case of 125
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,780 kg
Verpackungsvolumen:
0,137 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0280
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.