Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen, lichtundurchlässig, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120090016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312009-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflaschen hdpe
vierkantflaschen
Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen, lichtundurchlässig, mit Verschluss: Großpackung Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige Flaschen aus undurchsichtigem, braunem HDPE gewährleisten den Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten oder trockenen Materialien. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Beschreibung: Rechteckige Flasche Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.4 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 37 mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Flasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 5,8 in. Höhe (metrisch): 147 mm Öffnung: Weit Form: Rechteck Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 125
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
7,031 kg
Verpackungsvolumen:
0,139 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.