Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürette DURAN®, Kl. B, weiß grad., 10:0,02 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120160
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3120160
EAN/GTIN:
     4049338012220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
Bürette DURAN®, Kl. B, weiß graduiert, Braunglas, 10:0,02 ml, Strichteilung, gerader Glashahn, gemäß DIN EN ISO 385.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
20 µl
Genauigkeitsklasse:
B
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,343 kg
Nettogewicht:
0,177 kg
Verpackungsvolumen:
0,00445809 m³
Verpackungshöhe:
0,046 m
Verpackungsbreite:
0,105 m
Verpackungstiefe:
0,923 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einfache büretten 10 ml, absperrhahn, Glas-Bürette mit geradem Hahn (sonstige)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 77,10*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 89,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 179,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.