Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborständer BOY 115, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-312021115
Hersteller:
     LAT
Herst.-Nr.:
     312021115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne
Laborständer BOY 115 Plattengröße: 122 x 150 mm Hub/Verstellbarkeit: 80 - 278 mm Statische Belastbarkeit: 40 kg Max. Belastbarkeit: 80 kg Farbe: gelb Der Laborständer BOY ist ein höhenverstellbarer Tisch, der, ohne arretiert werden zu müssen, Ölbäder, Heizplatten, elektrische Instrumente, Dewar-Gefäße u. a. in der gewünschten Höhe trägt. Die Höhenverstellung erfolgt sicher mit Hilfe eines Scherengitters. Die Bedienung erfolgt von Hand über einen Drehknopf oder auch mit Hilfe eines Motors. Der Laborständer BOY kann einfach auf der Tischfläche stehen oder auch mit Hilfe zusätzlicher Stativplatten an Stativgestellen bis 16 mm Ø befestigt werden. Er ist aus anodisch oxidierten Leichtmetallen hergestellt und korrosionsbeständig.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
BOY 115
Hub:
278 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Hebebühne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAT
312022199
ab € 193,10*
Zubehör
LAT
312022130
ab € 64,81*
Zubehör
LAT
312022131
ab € 102,43*
Zubehör
LAT
312022132
ab € 81,68*
Zubehör
LAT
312022135
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.