| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3120500 Herst.-Nr.: 312-0500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| I-Chem™ Packers mit weitem Hals Thermo Scientific™ I-Chem Packers mit weitem Hals eignen sich ausgezeichnet für Boden-, Sediment- und Schlammproben. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Zertifizierungsparameter: Metals and water quality, Cyanide, Fluoride Beschreibung: HDPE Packer Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1,75 Zoll Anzahl pro Karton: 24 Verpackung: Case of 24 Ersatzverschluss: 067-5300WBP Transparenz: lichtdurchlässig Zertifiziert: Metals; Cyanide; Fluoride; Other inorganics Verschlussfarbe: weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.79 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 17,7 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 524mL Zertifizierung/Konformität: Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Closure Liner: LDPE - Schaumstoffmatte ausgekleidet Verschlussgröße: 53 -400mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 5.98 in. Form: Runde Unit Size: Case of 24 Weitere Informationen: | | Halsart: | Weithals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,310 kg | Verpackungsvolumen: | 0,026 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |