Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwurfhuelse 10mL (c)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120631003
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3120631003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwerfhülse
Abwurfhülse
eppendorf abwerfhülse
Abwerfhülse, variabel, 10 mL, Farbcode: türkis, vollständig mit Abwerfübertrager
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,13 m
Verpackungstiefe:
0,08 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,018 kg
Bruttogewicht:
0,020 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipette, Ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,78*
€ 15,64*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,28*
€ 20,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.