Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster vari 5mL, kpl. (s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120820000
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3120820000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipette, Ersatzteil
Zählwerkblende, Research plus, variabel, 5 mL, lila
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungsvolumen:
0,001 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungstiefe:
0,08 m
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,003 kg
Bruttogewicht:
0,004 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4,37*
€ 7,34*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 5,92*
€ 9,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.