Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120990001
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312099-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche mit gewinde 30 ml
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung Entwickeln, produzieren und zertifizieren Sie Ihre eigenen Kombinationsverpackungen mit diesen sicheren und wirtschaftlichen Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE. Fassungsvermögen: 1 oz., 30 mL Kapazität (metrisch): 30 mL Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Beschreibung: IP2 Narrow-Mouth Bottles Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Höhe (metrisch) mit Verschluss: 61 mm Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 1000 Typ: IP2-Flasche Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die Flaschen sind bei 15 psi (103 kPa) evaluiert gemäß 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6, und IATA-Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Durchmesser (metrisch): 14 mm (innen), 34 mm (außen) Zur Verwendung mit (Geräte): Aufbewahrung und Transport von Flüssigreagenzien Höhe (angloamerikanisch): 2,4 in. Öffnung: Eng Form: Rund Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,130 kg
Verpackungsvolumen:
0,138 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.