Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3121050008
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312105-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
schraubverschluss weithalsflasche 2...
weithalsflasche 250 ml
Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar Lagern Sie Materialien in den auslaufsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen, die dank der weiten Öffnungen ein einfaches Befüllen ermöglichen. Fassungsvermögen: 8 oz., 250 mL Kapazität (metrisch): 250mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Farbe: natürlich Beschreibung: Wide-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 33mm Material: PPCO Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 250 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Natural, translucent Halsausführung: 43mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 43 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 61 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 5,16 in. Höhe (metrisch): 131 mm Öffnung: Weit Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,4 in. Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
11,794 kg
Verpackungsvolumen:
0,244 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 397,87*
€ 570,44*
Lager 340
Frei Haus
ab € 520,23*
€ 606,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 606,26*
€ 721,4494
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 604,68*
€ 719,5692
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 590,18*
€ 702,3142
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 569,74*
€ 677,9906
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 520,23*
€ 619,0737
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 2,08092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0430
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.