Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Weithalsflaschen aus HDPE mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3121060001
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312106-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche
Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung Diese auslaufsicheren Weithalsflaschen eignen sich zum Lagern, versenden und verpacken von lichtempfindlichen Reagenzien. Fassungsvermögen: 30 ml (1 oz.) Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Beschreibung: Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 1000 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 34 mm Höhe (angloamerikanisch): 2,48 in. Höhe (metrisch): 63 mm Öffnung: Weit Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
13,010 kg
Verpackungsvolumen:
0,140 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.