Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Weithalsflaschen aus HDPE mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3121060008
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312106-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche
Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung Diese auslaufsicheren Weithalsflaschen eignen sich zum Lagern, versenden und verpacken von lichtempfindlichen Reagenzien. Fassungsvermögen: 250 ml (8 oz.) Kapazität (metrisch): 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Beschreibung: Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 33 mm Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 250 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 43 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 43 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 61 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 5,16 in. Höhe (metrisch): 131 mm Öffnung: Weite Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,4 in. Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,278 kg
Verpackungsvolumen:
0,184 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.