Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Weithalsflaschen aus HDPE mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3121060016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312106-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche
Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung Diese auslaufsicheren Weithalsflaschen eignen sich zum Lagern, versenden und verpacken von lichtempfindlichen Reagenzien. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Beschreibung: Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44 mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 53 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 73 mm Höhe (angloamerikanisch): 6,61 in. Höhe (metrisch): 168 mm Öffnung: Weit Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 125
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,614 kg
Verpackungsvolumen:
0,040 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 625 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.