Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE-Weithals-Verpackungsflaschen mit Verschluss: Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3121890008
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312189-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veralflasche
Verpackungsflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Nalgene™ HDPE-Weithals-Verpackungsflaschen mit Verschluss: Großpackung Versenden und lagern Sie diese robusten, auslaufsicheren Kunststoffflaschen, die einfach zu befüllen und chemikalienbeständig sind. Fassungsvermögen: 250 ml (8 oz.) Kapazität (metrisch): 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 33 mm Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 250 Typ: Weithals-Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 43 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 43 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 61 mm Höhe (angloamerikanisch): 5,15 in. Höhe (metrisch): 131 mm Öffnung: Weit Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,4 in. Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,490 kg
Verpackungsvolumen:
0,178 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0430
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.