Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE-Weithals-Verpackungsflaschen mit Verschluss: Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3121890016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312189-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veralflasche
Verpackungsflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Nalgene™ HDPE-Weithals-Verpackungsflaschen mit Verschluss: Großpackung Versenden und lagern Sie diese robusten, auslaufsicheren Kunststoffflaschen, die einfach zu befüllen und chemikalienbeständig sind. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44 mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 53 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 53 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 73 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 6,52 in. (mit Verschluss); 6,45 in. (ohne Verschluss) Höhe (metrisch): 168 mm Öffnung: Weite Form: Rund Breite (angloamerikanisch): 2,87 in. Unit Size: Case of 125
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
9,090 kg
Verpackungsvolumen:
0,139 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0530
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.