Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELLETBÜRETTE 50ml KLASSE AS SCHELLBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3122505
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 122 505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Titrierapparat Pellet
titrierapparat pellet
Pelletbüretten, 50 ml:0,1, Klasse AS, ohne Zwischenhahn, seitlicher Ventilhahn, PTFE-Spindel, Schellbachstreifen, 2 l Vorratsflasche, ohne Druckball, kb, ISO 385
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
1,212 kg
Nettogewicht:
1,212 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Titrierbürette nach Pellet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
3 157 000
ab € 8,18*
Zubehör
Witeg Labortechnik
3 158 000
ab € 44,69*
Zubehör
Witeg Labortechnik
3 159 000
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.