Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Research plus Move It, 6-CH, 120-1,200µL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3125000192
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3125000192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Elektronische Mehrkanalpipette
Eppendorf Research® plus Move It®, 6-Kanal, 9 mm Konenabstand, variabel, 120 – 1,200 µL, dunkelgrün - 4-, 6-, 8- und 12-Kanal*-Luftpolsterpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand - Erhältlich als mechanische (Research plus) und elektronische (Xplorer plus) Mehrkanalpipette mit verstellbarem Spitzenabstand - Für Platten (384-, 96-, 48-, 24- und 12-Well), Gefäße (1,5 und 2,0 mL), Agarosegele und mehr - Spitzenabstand je nach Pipettenvariante zwischen 4,5 und 33 mm frei wählbar - Formatbegrenzer zum schnellen Hin- und Herwechseln zwischen Ausgangs- und Zielformat - Manueller Einstellknopf für einen reibungslosen und vibrationsfreien Wechsel zwischen Gefäßformaten und Flüssigkeitstransfer ohne Tropfen - Schlauchloses System für mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit - Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research® plus vollständig und Xplorer® plus nur Unterteil) - Um 360° drehbarer Pipettenkopf für eine komfortable Ablesbarkeit des Displays und eine schnelle Identifizierung von Parametern - Die optimal ausbalancierte Pipette – reduziert Ermüdungserscheinungen der Hand für ein stressfreies Arbeiten *12-Kanal-Version und alle anderen 4,5-mm-Versionen (hellrosa und hellgelb) sind bald verfügbar
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
0,275 kg
Bruttogewicht:
0,547 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Kanalanzahl:
6
Nennvolumen:
0,0012 l
minimales Volumen:
0,00012 l

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette elektronisch, mehrkanalpipette eppendorf, 12 kanal pipette, mehrkanalpipette 6 kanäle, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.312,10*
€ 1.470,15*
Frei Haus
ab € 1.615,74*
€ 1.784,57*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.786,55*
€ 1.978,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,77*
€ 2.354,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.957,74*
€ 2.329,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,81*
€ 2.245,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,10*
€ 2.190,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,55*
€ 2.125,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.786,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.