Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spießampullen aus Fiolax Klarglas, 2 ml, 72x10,75mm, 646 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31260
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1260
EAN/GTIN:
     4058072012670
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Form B, Ausführung nach DIN 58377, mit gleichmäßiger Wandstärke und Randlauftoleranz. Spannungsfrei mit Brechring bzw. -kerbe versehen. Erhältlich in: Farbe: transparent Menge: 646 St./Pack
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,002 l
Farbe:
Glasklar
Höhe:
72 mm
Außendurchmesser:
10,75 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ampullen, Probenflasche, Ampulle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 646 Stück (ab € 0,32449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,10*
€ 297,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 248,06*
€ 295,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,01*
€ 286,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,58*
€ 285,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,62*
€ 249,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.