| |
|
| Artikel-Nr.: 340-312850 Herst.-Nr.: 312850 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VisionMate™ HSX Highspeed-Barcode-Lesegerät Beschreibung: VisionMate™ HSX Highspeed-Barcode-Lesegerät Menge: 1/Packung Geschwindigkeit: Nur 1 Sekunde pro Rack Anschlusstyp: USB 2.0+ Datenspeicher: Keine interne Speicherkapazität. Die Daten werden auf dem Computer des Anwenders gespeichert. Displaytyp: Der Anwender muss den Computermonitor bereitstellen. Dieses Produkt enthält keine Anzeige. Stromversorgung: Stromversorgung über USB Auflösung: Dieses Produkt enthält keine Anzeige. Typ: Highspeed-Barcode-Lesegerät Akkulaufzeit: Kein Akku, USB-Stromversorgung Decodierungskapazität: Einzelröhrchen, Einzel-Rack für Röhrchen (Gestellformate mit 24, 48, 96 und 384 Röhrchen) Unterstützte Barcodetypen: Alle Thermo Fisher Matrix™ und Nunc™ Röhrchen mit 2D-Barcode, ECC200, ISO 16022:2006, lineare Barcodes Datenübertragungsmethode: CSV, XLS, XML, Bild, ODBC, TCP/IP Enthält: Lesegerät für magnetische lineare Barcodes Abmessungen (L x B x H): 7,9 x 5,9 x 6,3 in., (200 x 150 x 160 mm) Gewährleistung: 12 Monate Unit Size: Case of 1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Großbritannien | Bruttogewicht: | 6,668 kg | Verpackungsvolumen: | 0,044 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |