Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gewichtsetui 313-070-100, für Nennwerte 1 mg - 2 kg, für Klassen E1+E2+F1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-313070100
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     313-070-100
EAN/GTIN:
     4045761003194
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Holz-Gewichtsetui 313-070-100, für Nennwerte 1 mg - 2 kg, für Klassen E1+E2+F1, für Bauform Knopf/Kompakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,6 kg
Nettogewicht:
3,0 kg
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,305 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.