Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürette DURAN®, Kl. AS, blau grad., 10:0,02 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3140360
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     3140360
EAN/GTIN:
     4049338012473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Kompaktbüretten
Bürette DURAN®, Kl. AS, blau graduiert, 10:0,02 ml, Schellbach, Hauptpunkte-Ringteilung, gerader Glashahn mit PTFE-Küken, gemäß DIN EN ISO 385, mit Konformitätserklärung nach DIN 12600, mit datierter Chargenkennung.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,01 l
Skalenteilung:
20 µl
Genauigkeitsklasse:
AS
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,341 kg
Nettogewicht:
0,148 kg
Verpackungsvolumen:
0,00445809 m³
Verpackungshöhe:
0,046 m
Verpackungsbreite:
0,105 m
Verpackungstiefe:
0,923 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einfache büretten 10 ml, absperrhahn, einfache büretten klasse as, Glas-Bürette mit geradem Hahn (sonstige)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
2
€ 12,95*
ab € 64,77*
€ 76,52*
1
€ 6,49*
ab € 68,04*
€ 81,41*
Lager 340
2
Frei Haus
ab € 94,40*
€ 109,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 219,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.