Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Set 315-109-205, enthaltene Gewichte 20 g (F1); 500 g (E2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-315109205
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     315-109-205
EAN/GTIN:
     4045761245556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage; Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen; Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsgriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte; Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,0 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungstiefe:
0,135 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, knopfgewicht, kern & sohn prüfgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 217,64*
€ 287,58*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 244,18*
€ 289,44*
Frei Haus
ab € 228,16*
€ 300,31*
Lager 340
Frei Haus
ab € 265,60*
€ 313,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 265,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.