Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIV.TITR.APP.AS SCHELLB 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3152105
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 152 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Bürette (nicht klassifiziert)
Universal-Titrierapparat, 10 ml:0,02 DIN-AS, seitlicher Ventilhahn, PTFE-Spindel, Schellbach, Konformitäts-bescheinigt, 2 l. Flasche, ohne Druckball
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
1,274 kg
Nettogewicht:
1,274 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 338,72*
€ 403,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
3 157 000
ab € 8,18*
Zubehör
Witeg Labortechnik
3 158 000
ab € 44,69*
Zubehör
Witeg Labortechnik
3 159 000
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.