| |
|
| Artikel-Nr.: 340-315411406 Herst.-Nr.: 315-411-406 EAN/GTIN: 4045761245662 |
| | |
|
| | |
| Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage; Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen; Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsgriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte; Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 3,0 kg | Nettogewicht: | 1,2 kg | Verpackungshöhe: | 0,14 m | Verpackungsbreite: | 0,255 m | Verpackungstiefe: | 0,135 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,25* | € 225,07* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,97* | € 225,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,93* | € 240,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,55* | € 252,33* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,82* | € 492,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,97* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|