| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3170200 Herst.-Nr.: 3170200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pipetten-Container, quadratisch, Aluminium, Länge 160 - 200 mm Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | 10-50 °C | Transporttemperatur: | 10-50 °C | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Hessen | Bruttogewicht: | 0,20 kg | Nettogewicht: | 0,20 kg | Verpackungshöhe: | 0,17 m | Verpackungsbreite: | 0,07 m | Verpackungstiefe: | 0,07 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 31,65* | € 42,50* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 30,42* | € 49,71* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,86* | € 53,92* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,1492* | € 59,3992* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,1492* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|