Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipetten-Container, quadratisch, Aluminium, Länge 315 - 485 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3170485
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     3170485
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipetten-Container
Pipettenbüchse
Pipettencontainer
Sterilisierbehälter für Pipetten
Pipetten-Container, quadratisch, Aluminium, Länge 315 - 485 mm
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,45 kg
Nettogewicht:
0,45 kg
Verpackungshöhe:
0,32 m
Verpackungsbreite:
0,07 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenbüchsen aluminium, pipettenbüchsen eckig, pipettencontainer, Pipetten-Sterilisier-Büchse, Pipettensterilisierbüchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 31,89*
€ 43,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 54,39*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 45,92371*
€ 60,04371*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04371*
€ 71,45201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89371*
€ 68,89351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86371*
€ 62,90781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57371*
€ 61,37271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92371*
€ 54,64921
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,92371* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.