Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gewichtsetui 317-080-600, für Nennwerte 200 g, für Klassen E1 - M2, fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-317080600
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     317-080-600
EAN/GTIN:
     4045761222694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etui Gewichte
Etui für Gewichte
Koffer für Gewichtssätze
etui gewichte
Etui für Einzelgewichte (Knopfform);
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,20 kg
Nettogewicht:
0,20 kg
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,07 m
Verpackungstiefe:
0,077 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,66*
€ 16,37*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 27,53*
€ 41,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.