Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspatel-Löffelform 18/10 Stahl, LxB=130x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3180
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Löffel
Doppellöffel
Doppelspatel
Löffelspatel
Doppelspatel-Löffelform 18/10 Stahl, LxB=130x5mm, Typ Mikrolöffel Gewicht in g: 3,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
5 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Spatelblatt Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1,46*
€ 2,85*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 1,79*
€ 3,45*
€ 18,90*
ab € 1,39*
€ 4,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.