Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspatel-Löffelform 18/10 Stahl, LxB=200x7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3184
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Löffel
Doppellöffel
Doppelspatel
Löffelspatel
Doppelspatel-Löffelform 18/10 Stahl, LxB=200x7mm, Typ Mikrolöffel Gewicht in g: 7,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Spatelblatt Länge:
17 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,05*
€ 3,89*
€ 18,90*
ab € 1,56*
€ 5,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.