Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boston-Round-Enghalsflaschen aus HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3190125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     319-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe
enghalsflasche
nalgene thermo scientific enghalsfl...
Boston-Round-Enghalsflaschen aus HDPE Zur Aufnahme von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Diese zertifizierten Behälter gewährleisten dank ihrer engen Halsöffnung präzises Ausgießen. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid Farbe: Naturfarben Beschreibung: Boston-Round-Flasche aus HDPE Innendurchmesser (angloamerikanisch): 0.71 Zoll Innendurchmesser (metrisch): 1.8 cm Anzahl pro Karton: 48 Verpackung: 48er-Karton Ersatzverschluss: 067-2810WBP Transparenz: Durchscheinend Zertifiziert: Metalle und Wasserqualität, CN, F Verschlussfarbe: Weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.88 Zoll Außendurchmesser (metrisch): 48 mm Füllstand: zertifizierten Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.0 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 144 ml Zertifizierung/Konformität: Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt. Closure Liner: Schaum/LDPE Verschlussgröße: 20 bis 410 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Höhe (angloamerikanisch): 4,51 in. Höhe (metrisch): 115 mm Form: Rund Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,400 kg
Verpackungsvolumen:
0,020 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.