| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3191000 Herst.-Nr.: 319-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Boston-Round-Enghalsflaschen aus HDPE Zur Aufnahme von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Diese zertifizierten Behälter gewährleisten dank ihrer engen Halsöffnung präzises Ausgießen. Fassungsvermögen: 32 oz., 1000 mL Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Zertifizierungsparameter: Metals and water quality, Cyanide, Fluoride Beschreibung: HDPE Boston Round Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1 in. Anzahl pro Karton: 12 Verpackung: Case of 12 Ersatzverschluss: NA Transparenz: Translucent Zertifiziert: Metals and water quality, CN, F Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 3.54 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 36.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 1075 mL Zertifizierung/Konformität: Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Closure Liner: Foam/LDPE Verschlussgröße: 38-430 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 8.34 in. Form: Round Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen hohe Dichte (HDPE) | Halsart: | Enghals | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,290 kg | Verpackungsvolumen: | 0,031 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| |