Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SharpSafe (PP) 600 ml, mit Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32056
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-2056
EAN/GTIN:
     4058072018726
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox
Sicheres System zur Beseitung von scharfkantigen, gefährlichen oder infizierten Abfällen. Entspricht folgenden Standards: UN 3291, BS 7320 und AFNOR NX30-500. Hermetisches, aufbruchsicheres Verschluss-System. Vorläufiges Verschließen und endgültiges Verriegeln. Stoß- und perforierungsfest (mind. 12,5 N). Dichtigkeit gegen Rückflüsse. Sichtbarer Füllstand, Markierung für Höchstfüllstand. Kleinere Sicherheitsbehälter werden von größeren geschluckt. Vernichtung durch Verbrennung ohne giftige Verbrennungsbestandteile.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,6 l
Material:
Polypropylen (PP)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.