Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Löffelspatel 18/10 Stahl, LxB=210x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3214
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
Löffelspatel
doppelspatel edelstahl
doppelspatel bochem
Löffelspatel 18/10 Stahl, LxB=210x12mm, Typ Standard Gewicht in g: 20,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Material:
Edelstahl
Löffelblatt Breite:
12 mm
Löffelblatt Länge:
25 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: doppelspatel, Spatellöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 4,08*
€ 18,90*
ab € 1,66*
€ 4,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.