Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

801 RN 10µL B/P (26S/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32165
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     32165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
hamilton microliterspritze 10µl
801 RN 10µL B/P (26S/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,058 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
800A
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G26s
Nennvolumen:
0,00001 l
Kanülendurchmesser außen:
0,47 mm
Nadel austauschbar:
Ja
Applikation:
GC Injektion

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 116,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,28*
€ 168,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,67*
€ 165,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,39*
€ 161,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,08*
€ 157,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,44*
€ 138,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.